Beli led work lights di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Outdoor Lighting 6 LED Square Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk)Deskripsi:The lighting of the bed and night work of trackatribut:
- Operating Voltage: DC10-30V
- Irradiation Angle: 45 degree
- Material: Body: aluminum, the stay, such as: stainless steel
- Dimensions (mm): 160x45
- Type: 12V / 24V common
- Shape: Square
- Accessories: Mounting screws
- Brightness (Lm): 1440
- Color Temperature (Kelvin): 7000
- LED use number (pieces): 6
- Material (Lens): resin
- Rated Power (W): 18
- Rated Voltage (V): 12/24
- Waterproof Protection Grade: IPX8
- DV Rotary Switchatribut:
- Current Rate (A): 20
- Install Size (mm): 22
- monotaro Outdoor Lighting 16 LED Square Work Light (12V, 24V Shared) (Lampu Sorot Truk)Deskripsi:The lighting of the bed and night work of trackatribut:
- Brightness (Lm): 3840
- Material (Lens): resin
- Type: 12V / 24V common
- Rated Power (W): 48
- Operating Voltage: DC10-30V
- Degree of Protection: (Waterproof) IPX8
- Accessories: Mounting screws
- Color Temperature (Kelvin): 7000
- Dimensions (mm): 105x105
- Irradiation Angle: 45 degree
- LED use number (pieces): 16
- Material: Aluminium, the stay, such as: stainless steel
- Rated Voltage (V): 12/24
- Shape: Square
- INTERLUC SMD Long Slim Spotlight Lamp (Lampu Sorot)Deskripsi:SMD LEDatribut:
- Application: Outdoor IP66
- Color: White 6000K
- Shape: Rectangle
- Voltage (V): 165-260
- INTERLUC Mini Eco SMD Spotlight Lamp (Lampu Sorot)Deskripsi:SMD Miniatribut:
- Application: Outdoor IP66
- Color: White 6000K
- Power (W): 20
- Shape: Square
- Voltage (V): 165-260
- CKE Explosion Proof Exhaust Fan (Kipas Ventilasi)Deskripsi:Keunggulan Produk : BERSERTIFIKAT EXPLOSION PROOF Motor Anti Ledak Casing Material Besi Material Baling-Baling Alumunium Gulungan motor 100% Kawat Tembaga Terdapat nest Jaring Pelindung Depan dan Belakang Kipas explosion proof / exhaust explosion proof / kipas tahan ledak / hexos dinding tahan ledak cocok untuk digunakan di area kilang minyak, gudang penyimpanan, farmasi, fasilitas militer dan area berbahaya yang rawan ledak. Kami menyediakan kipas explosion proof / exhaust explosion proof / kipas tahan ledak / hexos dinding tahan ledak dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 16 inch sampai dengan 24 inch. Alasan Membeli Produk Kipas di PT Indusrial Multi Fan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasionalatribut:
- Air Volume (CMH): 2400
- Casing Material: Iron
- Dimensions (WxLxH) (cm): 50.5x30.5x50.5
- Motor Winding (%): 100 Copper Wire
- Power (W): 180
- Propeller Diameter (inch): 16
- Propeller Material: Aluminium
- Speed (rpm): 1450
- Voltage (V): 220
- IMATSU Ventilator Portable (Ventilator Portabel)Deskripsi:PV-SHT-30-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
- EDISON Inspection Work Light 360 5W Cob + 1 LEDDeskripsi:COB as worklight and1 LED light on the top as a torch * ABS plastic with rubberised finish * 160 lumens * Beam distance: 20m * Operating time: 3-4 hrs * Foldaway hanging hook * 360 degree swivel handle with adjustable 180 degree angle function * Magnetic base * IPx4 * Requires 3x AA batteries (not included)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Product Number: EIW005
- Product Type: Inspection Light
- Additional Features: 20m Beam distance ABS plastic with rubberised finished
- Includes: Torch Only
- Battery Type: AA (x3)
- Bulb Fitting: LED
- Lumens/Lux: 160
- Part Number: EDI9045180K
- Rechargeable: Non-Rechargeable
- Runtime (hour): 3-4
- Weight Each (g): 180
- PATLITE LED Light BarDeskripsi:An affordable replacement, the slim LED light bar can outperform a conventional fluorescent lamp. The protection rating of IP65 is a standardwhich allows installation in most common environments.atribut:
- Luminous Color: Daylight
- Rated Voltage: 24V DC
- Connector Specifications: Side-exiting cable
- Cable Length: 3m
- Mounting Location: Indoors
- Insulation Resistance: 500V DC 5MΩ or more
- Protection Ratings: IP65 (Cable ends not included)
- monotaro Outdoor Lighting 9 LED Round Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk)Deskripsi:Track, such as lighting for the cargo bed of a motor vehicleatribut:
- Depth (mm): 35
- Dimensions (mm): phi 115
- Shape: Round shape
- Irradiation Angle: 60 degree
- Body Material: Aluminium
- Height (mm): 128
- Kind of light bulb: led
- LED use number (pieces): 9
- Material (Lens): PE
- Operating Voltage: DC10V ~ DC30V
- Rated Power (W): 27
- Rated Voltage (V): 12/24
- Waterproof Protection Grade: IPX7
- monotaro Outdoor Lighting 9 LED Square Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk)Deskripsi:Track, such as lighting for the cargo bed of a motor vehicleatribut:
- Material (Lens): PMMA
- Shape: Square
- Kind of light bulb: led
- Height (mm): 127
- LED use number (pieces): 9
- Body Material: Aluminium
- Depth (mm): 35
- Dimensions (mm): 108 x 108
- Irradiation Angle: 60 degree
- Operating Voltage: DC10V ~ DC30V
- Rated Power (W): 27
- Rated Voltage (V): 12/24
- Waterproof Protection Grade: IPX7
- Schneider Electric Harmony K Cam Changeover Switchatribut:
- Range of Product: Harmony K
- Product or Component Type: Complete Cam Switch
- monotaro Outdoor Lighting 6 LED Round Work Light (12V/24V Shared) (Lampu Sorot Truk)Deskripsi:Track, such as lighting for the cargo bed of a motor vehicleatribut:
- Irradiation Angle: 60 degree
- LED use number (pieces): 6
- Depth (mm): 38
- Waterproof Protection Grade: IPX7
- Height (mm): 128
- Material (Lens): PMMA
- Body Material: Aluminium
- Dimensions (mm): phi 115
- Kind of light bulb: led
- Operating Voltage: DC10V ~ DC30V
- Rated Power (W): 18
- Rated Voltage (V): 12/24
- Shape: Round shape
- Philips Essential SmartBright TLED Waterproof (Rumah Lampu)atribut:
- Material: Polycarbonates (PC)
- IP Protection: IP 65
- Philips Downlight Diamond Cut Ultra Efficient (Lampu Downlight)Deskripsi:Philips has developed an Ultra Efficient Downlight that uses new technology to cut carbon emissions, reduce material waste, and lower energy usage. With an amazing 50,000 hour lifetime it lasts more than 3 times longer than the Philips LED Downlight equivalents - and uses a miniscule 50% of the energy. Just what is needed for a more sustainable planet.atribut:
- Beam Angle (°): 110
- Color Consistency: 5 SDCM
- Color Rendering Index (CRI): 80
- Ingress protection code: IP20
- Input Voltage (V): AC 220-240
- Intended Use: Indoor
- Nominal Lifetime (hour): 50000
- Shape: RoundRectangle
- Switching Cycle: 25000
- Warm-up Time (s): <2 (to 60% light)
- Shibata(Forklift) Compatible Light LED Work Light for Forklift (Komponen Lampu Truk)Deskripsi:It is a small and lightweight flat beam type LED light. It is possible even in narrow places where it is difficult to install in the past. It is useful in various situations such as bicycle and truck carriers, ships, forklifts and construction machinery. It is also convenient for outdoor and field work.forkliftatribut:
- Color Temperature (Kelvin): About 6000
- Voltage Rating (V): DC10-30
- Brightness (Lm): 1050 (theoretical value)
- Beam Type: Flat beam
- Dust / Water Protection: IP69
- Power Consumption (W): 6(1.5x4)
Daftar Harga led work lights Terbaru October 2026
| monotaro Outdoor Lighting 6 LED Square Work Light (12V24V Shared) (Lampu Sorot Truk) | Rp359.900 |
| DV Rotary Switch | Rp69.900 |
| monotaro Outdoor Lighting 16 LED Square Work Light (12V, 24V Shared) (Lampu Sorot Truk) | Rp629.900 |
| Hexachem Solvent Degreaser (Pembersih Mesin) | Rp65.900 |
| INTERLUC SMD Long Slim Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| INTERLUC Mini Eco SMD Spotlight Lamp (Lampu Sorot) | Rp45.900 |
| ULLMAN Work Light | Rp689.900 |
| CKE Explosion Proof Exhaust Fan (Kipas Ventilasi) | Rp3.299.900 |
| IMATSU Ventilator Portable (Ventilator Portabel) | Rp1.999.900 |
| Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight) | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Lampu%20Sorot%20Truk)/jrP103166711-1.jpg)

%20(Lampu%20Sorot%20Truk)/beP103166410-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/Hexachem%20Solvent%20Degreaser%20(Pembersih%20Mesin)/j3P107966687-1.jpg)
/ktP111726749-1.jpg)
/7aP111726262-1.jpg)

/7bP111282263-1.jpg)
/0nP107841023-1.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)


%20(Lampu%20Sorot%20Truk)/lsP103166784-1.jpg)
/bbP110083407-1.jpg)
%20(Lampu%20Sorot%20Truk)/ljP103166775-1.jpg)

%20(Lampu%20Sorot%20Truk)/jiP103166702-1.jpg)
/9vP109124355-2.jpg)
/c0P111334432-1.jpg)
%20Compatible%20Light%20LED%20Work%20Light%20for%20Forklift%20(Komponen%20Lampu%20Truk)/e3P110806507-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)